MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Üzemóra számláló 72×72mm 24VAC IP40 SN032926 - ISZ72-24

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Üzemóra számláló 72×72mm 24VAC IP40 SN032926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Kivitel - analóg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374181976

Sonepar cikkszám

SN032926

Gyártói cikkszám

ISZ72-24

Gyártói típuskód

ISZ72-24

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Kivitel:

analóg

Jelek száma:

6

Magasság:

72 mm

Védettség (IP):

IP40

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 72×72mm 24VAC