MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Üzemóra számláló 96×96mm 230VAC IP20 SN032927 - ISZ96-230

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Üzemóra számláló 96×96mm 230VAC IP20 SN032927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374183062

Sonepar cikkszám

SN032927

Gyártói cikkszám

ISZ96-230

Gyártói típuskód

ISZ96-230

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

96 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.9 h

Jelek száma:

6

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5

Beépítési mélység:

70 mm

Elülső lemez szélesség:

90 mm

Elülső lemez magasság:

90 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

5 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 96×96mm 230VAC