Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vakolófedél piros D=65mm IP20 SN033403 - VAKFED60

MásolásMásolás
TRACON - Vakolófedél piros D=65mm IP20 SN033403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 0

  • Szín - piros

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374172981

Sonepar cikkszám

SN033403

Gyártói cikkszám

VAKFED60

Gyártói típuskód

VAKFED60

Egységek száma:

0

Szín:

piros

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Nem

Védettség:

IP20

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

65 mm

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Magasság:

65 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Beépítési szélesség:

65 mm

Mélység:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

65 mm

Beépítési magasság:

65 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Vakolófedél piros D=65mm