TRACON - Vakolófedél piros D=76mm IP20 SN033406 - VAKFED70
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 0
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172998
Sonepar cikkszám
SN033406
Gyártói cikkszám
VAKFED70
Gyártói típuskód
VAKFED70
Egységek száma:
0
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
76 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
76 mm
Beépítési szélesség:
76 mm
Furatátmérő (nyílás):
76 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
76 mm