TRACON - Védőérintkezős hármas gumi lengő csatlalj csapos 3x2P+E IP44 SN032666 - TICS-A4F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - hordozható
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - gumi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171984
Sonepar cikkszám
SN032666
Gyártói cikkszám
TICS-A4F
Gyártói típuskód
TICS-A4F
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
hordozható
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
gumi
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
fekete
Magasság:
140 mm
Szélesség:
95 mm
Mélység:
0 mm