TRACON - Végálláskapcs 10A/250V nyszáras görgős műa 55mm IP40 LS7121 - LS7121

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Végálláskapcs 10A/250V nyszáras görgős műa 55mm IP40 LS7121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős emelő

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 21.4 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374132947

Sonepar cikkszám

LS7121

Gyártói cikkszám

LS7121

Gyártói típuskód

LS7121

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

21.4 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szenzor hossza:

54 mm

Védettség (IP):

IP40

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Szenzor magassága:

32 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs 10A/250V nyszáras görgős műa 55mm