TRACON - Végálláskapcs 5A/250V görgős kétirányú fém IP65 LSME8104 - LSME8104

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Végálláskapcs 5A/250V görgős kétirányú fém IP65 LSME8104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szenzor szélessége - 29 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374133029

Sonepar cikkszám

LSME8104

Gyártói cikkszám

LSME8104

Gyártói típuskód

LSME8104

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

egyéb

Szenzor szélessége:

29 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

63.9 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Szenzor magassága:

24.8 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs 5A/250V görgős kétirányú fém IP65