Nem visszaküldhető

TRACON - Végálláskapcsoló nyomógörgős 6A/230VAC 1z+1ny IP65 SN099647 - VP127

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Végálláskapcsoló nyomógörgős 6A/230VAC 1z+1ny IP65 SN099647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 30.6 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374203494

Sonepar cikkszám

SN099647

Gyártói cikkszám

VP127

Gyártói típuskód

VP127

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30.6 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

73 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Igen

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Szenzor magassága:

30 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.3 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Végálláskapcsoló nyomógörgős 6A/230VAC 1z+1ny IP65