Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h SN099759 - VF100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h SN099759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges távolság - 161 mm

  • Légszállítás - 80 m3/h

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Fordulatszám - 2800 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099759

Gyártói cikkszám

VF100

Gyártói típuskód

VF100

Névleges távolság:

161 mm

Légszállítás:

80 m3/h

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Fordulatszám:

2800 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Összeállítás:

normál

Védettség (IP):

egyéb

Irány:

tengelyirányú

Névleges áram:

0.065 A

Ház anyaga:

műanyag

Zajszint:

33 dB(A) re 1 pW

Csatlakozó szettel:

Igen

Szélesség:

161 mm

Magasság:

161 mm

Mélység:

77 mm

Ventilátor 230VAC 100mm 80m3/h