TRACON - Ventilátor külső rács fix zsalu SN099771 - VFS100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Kapcsolat átmérője - 100 mm
Beépítési méret magasság - 151 mm
Beépítési méret szélesség - 151 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099771
Gyártói cikkszám
VFS100
Gyártói típuskód
VFS100
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Kapcsolat átmérője:
100 mm
Beépítési méret magasság:
151 mm
Beépítési méret szélesség:
151 mm
Tűzvédelmi zárral:
Nem
Beépítési méret mélység:
45 mm
Ventilátor külső rács fix zsalu