TRACON - Vészgomb 22mm 1NC 5A reteszelt piros, STOP felirat IP65, világító fej (230V LED), SN103970 - NYG3-ETLR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Igen
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374204927
Sonepar cikkszám
SN103970
Gyártói cikkszám
NYG3-ETLR
Gyártói típuskód
NYG3-ETLR
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Vészgomb 22mm 1NC 5A reteszelt piros, STOP felirat IP65, világító fej (230V LED),