Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm elforditásos 1ny 1z IP44 NYGBS8445P - NYGBS8445P

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm elforditásos  1ny 1z IP44 NYGBS8445P

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374134712

Sonepar cikkszám

NYGBS8445P

Gyártói cikkszám

NYGBS8445P

Gyártói típuskód

NYGBS8445P

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Védettség (IP):

IP44

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

30 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

60 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm elforditásos 1ny 1z