TRACON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszelt kulcsos 1ny IP44 NYGBS142P - NYGBS142P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134705
Sonepar cikkszám
NYGBS142P
Gyártói cikkszám
NYGBS142P
Gyártói típuskód
NYGBS142P
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm reteszelt kulcsos 1ny