Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vészgomb, 22mm, reteszelt, piros, STOP felirat IP65 SN075571 - NYG3-ETR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vészgomb, 22mm, reteszelt, piros, STOP felirat IP65 SN075571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374204873

Sonepar cikkszám

SN075571

Gyártói cikkszám

NYG3-ETR

Gyártói típuskód

NYG3-ETR

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb, 22mm, világító, reteszelt, piros, STOP felirat