Nem visszaküldhető

TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású hosszúkaros 1z NYBJ41KLO - NYBJ41KLO

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású hosszúkaros 1z NYBJ41KLO

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374134323

Sonepar cikkszám

NYBJ41KLO

Gyártói cikkszám

NYBJ41KLO

Gyártói típuskód

NYBJ41KLO

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású hosszúkaros 1z