TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású hosszúkaros KBJ25LO - KBJ25LO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374130332
Sonepar cikkszám
KBJ25LO
Gyártói cikkszám
KBJ25LO
Gyártói típuskód
KBJ25LO
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP42
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1