Nem visszaküldhető

TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej pillanatmüködésű kulcsos NYBG73KK - NYBG73KK

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej pillanatmüködésű kulcsos NYBG73KK

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374134293

Sonepar cikkszám

NYBG73KK

Gyártói cikkszám

NYBG73KK

Gyártói típuskód

NYBG73KK

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP42

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej pillanatmüködésű kulcsos