TRACON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej pillanatműködésű kulcsos tok. NYBG73KKT - NYBG73KKT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158275
Sonepar cikkszám
NYBG73KKT
Gyártói cikkszám
NYBG73KKT
Gyártói típuskód
NYBG73KKT
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1