TRACON - Vezérlő kapcsoló biztonsági relés 7PIN, IP54, 400VAC 8A/AC3 SN082957 - SSTM-327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211659
Sonepar cikkszám
SN082957
Gyártói cikkszám
SSTM-327
Gyártói típuskód
SSTM-327
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
0 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Kupak átmérője:
0 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Vezérlő kapcsoló biztonsági relés 7PIN, IP54, 400VAC 8A/AC3