TRACON - Vezeték nélküli csengő 1adó 1vevő beltéri egység 230V,kültéri egység CR2032, IP44 100m 16 dallam SN120692 - BELLW5-1V1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374217743
Sonepar cikkszám
SN120692
Gyártói cikkszám
BELLW5-1V1
Gyártói típuskód
BELLW5-1V1
Alak:
négyszögletű
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
0 mm
Hosszúság:
97 mm
Szélesség:
97 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
24 mm
Vezeték nélküli csengő 1adó 1vevő beltéri egység 230V,kültéri egység CR2032, IP44 100m 16 dallam