TRACON - Vezeték nélküli csengő 1adó 2vevő 3AAA, CR2032, IP44 100m SN103006 - BELLW1-1V2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103006
Gyártói cikkszám
BELLW1-1V2
Gyártói típuskód
BELLW1-1V2
Alak:
négyszögletű
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
0 mm
Hosszúság:
112 mm
Szélesség:
112 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
30 mm
Vezeték nélküli csengő 1adó 2vevő 3AAA, CR2032, IP44 100m