Nem visszaküldhető

TRACON - Vezeték nélküli mozgásérzékelő, elemes 180°, 3 - 100 lx SX076446 - DMSENR03

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezeték nélküli mozgásérzékelő, elemes 180°, 3 - 100 lx SX076446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374217774

Sonepar cikkszám

SX076446

Gyártói cikkszám

DMSENR03

Gyártói típuskód

DMSENR03

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

nagyfrekvencia

Letapogatási szög:

180 °

Optimális szerelési magasság:

3 m

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Indító fényerő:

3-100 lx

Névleges feszültség:

230-230 V

Szélesség:

82 mm

Magasság:

104 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-40 °C

Mélység:

72 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezeték nélküli mozgásérzékelő, elemes 180°, 3 - 100 lx