TRACON - Vezeték összekötő 0,5-1,5mm2 merev vez TFM1 - TFM1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108355
Sonepar cikkszám
TFM1
Gyártói cikkszám
TFM1
Gyártói típuskód
TFM1
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szín:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
450 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-10-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
24 A