Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Vezeték összekötő 1- 4mm2 hajl vez TFH3 - TFH3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezeték összekötő 1- 4mm2  hajl vez TFH3

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108331

Sonepar cikkszám

TFH3

Gyártói cikkszám

TFH3

Gyártói típuskód

TFH3

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

450 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-4 mm2

Névleges áram In:

25 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Vezeték összekötő 1- 4mm2 hajl vez