TRACON - Vezeték összekötő 1-4mm2 merev vez TFM3 - TFM3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374108379
Sonepar cikkszám
TFM3
Gyártói cikkszám
TFM3
Gyártói típuskód
TFM3
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
450 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-10-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
24 A