Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezeték összekötő 4x2x0.5-4mm2 minden vezetéktípushoz karos, áttetsző SN149057 - OVOTT44

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezeték összekötő 4x2x0.5-4mm2 minden vezetéktípushoz karos, áttetsző SN149057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224994

Sonepar cikkszám

SN149057

Gyártói cikkszám

OVOTT44

Gyártói típuskód

OVOTT44

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

8

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

23.15 mm

Magasság:

14.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

39.3 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

32 A

Vezeték összekötő 4x2x0.5-4mm2 minden vezetéktípushoz karos, áttetsző