Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezetékcsupaszoló 0,2-4mm2 szerszám TP700A - TP700A

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezetékcsupaszoló 0,2-4mm2 szerszám TP700A

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0.5-1.8 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105019

Sonepar cikkszám

TP700A

Gyártói cikkszám

TP700A

Gyártói típuskód

TP700A

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.5-1.8 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.2-2.5 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0,2-4mm2 szerszám