TRACON - Vezetékcsupaszoló 0,5-8mm2 szerszám LY731 - LY731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.8-2.8 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105088
Sonepar cikkszám
LY731
Gyártói cikkszám
LY731
Gyártói típuskód
LY731
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.8-2.8 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0,5-8mm2 szerszám