TRACON - Vezetékcsupaszoló 0,75-10mm2 szerszám TP700B - TP700B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 1-4.4 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.75-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374105026
Sonepar cikkszám
TP700B
Gyártói cikkszám
TP700B
Gyártói típuskód
TP700B
Csupaszítási tartomány átmérője:
1-4.4 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.75-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0,75-10mm2 szerszám