Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezetékcsupaszoló 12mm-ig SN100900 - KBY

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezetékcsupaszoló 12mm-ig SN100900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 50-105 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 150-1000 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200790

Sonepar cikkszám

SN100900

Gyártói cikkszám

KBY

Gyártói típuskód

KBY

Csupaszítási tartomány átmérője:

50-105 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

150-1000 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékcsupaszoló 12mm-ig