TRACON - Vezetékcsupaszoló és vágó 0,08-6mm2 MACS6 - MACS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 1-2.8 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.8-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105095
Sonepar cikkszám
MACS6
Gyártói cikkszám
MACS6
Gyártói típuskód
MACS6
Csupaszítási tartomány átmérője:
1-2.8 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.8-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló és vágó 0,08-6mm2