Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

TRACON - Vezetékcsupaszoló és vágó 0,1-4(6)mm2 TKCS - TKCS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezetékcsupaszoló és vágó 0,1-4(6)mm2 TKCS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0.34-2.2 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.1-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191562

Sonepar cikkszám

TKCS

Gyártói cikkszám

TKCS

Gyártói típuskód

TKCS

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.34-2.2 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.1-4 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló és vágó 0,1-4(6)mm2