Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Vezetékcsupaszoló és vágó 6-16mm2 SN117514 - MACS16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezetékcsupaszoló és vágó 6-16mm2 SN117514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 2.8-4.4 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Nem

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204071

Sonepar cikkszám

SN117514

Gyártói cikkszám

MACS16

Gyártói típuskód

MACS16

Csupaszítási tartomány átmérője:

2.8-4.4 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Nem

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

6-16 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékcsupaszoló és vágó 6-16mm2