Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Vezetékjelölő (? jel) 0,2-1,5mm2 SN033377 - J02GND

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Vezetékjelölő (? jel) 0,2-1,5mm2 SN033377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374167086

Sonepar cikkszám

SN033377

Gyártói cikkszám

J02GND

Gyártói típuskód

=J02GND

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0-0 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga/fekete

Szélesség:

0 mm

Felirat:

szimbólumok

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Vezetékjelölő (? jel) 0,2-1,5mm2