Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Világító kapcsoló 16mm sárga, 24VAC/DC 1z IP20 SN006472 - MNK-024Y

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Világító kapcsoló 16mm sárga, 24VAC/DC 1z IP20 SN006472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006472

Gyártói cikkszám

MNK-024Y

Gyártói típuskód

MNK-024Y

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

16.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Világító kapcsoló 16mm sárga, 24VAC/DC 1z