TRACON - Világítókaros kapcsoló, választó, piros, 400V /3A IP41 SN002407 - NYGBK2465P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134484
Sonepar cikkszám
SN002407
Gyártói cikkszám
NYGBK2465P
Gyártói típuskód
NYGBK2465P
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
22 mm
Védettség (IP):
IP42
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0