Nem visszaküldhető

TRACON - Világítókaros kapcsoló, zöld,LED, háromállású 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077387 - NYK3-SL31G

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Világítókaros kapcsoló, zöld,LED, háromállású 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SX077387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374205009

Sonepar cikkszám

SX077387

Gyártói cikkszám

NYK3-SL31G

Gyártói típuskód

NYK3-SL31G

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

4

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Világítókaros kapcsoló, zöld,LED, háromállású 1×NO+1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC