Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Villássaru 1,5mm2 7,2 x 4,3mm szig piros PV4 - PV4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Villássaru   1,5mm2   7,2 x 4,3mm szig  piros PV4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101400

Sonepar cikkszám

PV4

Gyártói cikkszám

PV4

Gyártói típuskód

PV4

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

17.5 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 1,5mm2 7,2 x 4,3mm szig piros