TRACON - Villássaru 10mm2 d=4,3mm szigeteletlen V10-4 - V10-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 6-16 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374103824
Sonepar cikkszám
V10-4
Gyártói cikkszám
V10-4
Gyártói típuskód
V10-4
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
6-16 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
76 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb