TRACON - Villássaru 4mm2 d=6,4mm szigeteletlen V4-6 - V4-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374103817
Sonepar cikkszám
V4-6
Gyártói cikkszám
V4-6
Gyártói típuskód
V4-6
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
41 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb