Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Villássaru 6mm2 8,2 x 3,7mm szig sárga SV3 - SV3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Villássaru     6mm2    8,2 x 3,7mm szig  sárga SV3

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101479

Sonepar cikkszám

SV3

Gyártói cikkszám

SV3

Gyártói típuskód

SV3

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

41 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 6mm2 8,2 x 3,7mm szig sárga