TRACON - Vízpumpafogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 250mm, 500g SN173982 - CW-1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Pofák hossza - 27 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Ütközésvédelemmel - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374233705
Sonepar cikkszám
SN173982
Gyártói cikkszám
CW-1000
Gyártói típuskód
CW-1000
Hosszúság:
250 mm
Pofák hossza:
27 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Vízpumpafogó, 1000V-ra szigetelt AC 1000V, L= 250mm, 500g