TRACON - Vízsz Szakaszolókapcs-bizt 60 mm-es gyűjtősínre, 3P, sarus AC 690V, DC 440V, 160A, 3P, 00 SX076905 - KETO-00-3/60/AOU/F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211345
Sonepar cikkszám
SX076905
Gyártói cikkszám
KETO-00-3/60/AOU/F
Gyártói típuskód
KETO-00-3/60/AOU/F
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
800 V
Ház szélessége:
106 mm
Ház mélysége:
204 mm
Ház magassága:
204 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vízsz Szakaszolókapcs-bizt 60 mm-es gyűjtősínre, 3P, sarus AC 690V, DC 440V, 160A, 3P, 00