Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Voltmérő 0-120VAC DE-96X96mm ACVM96-120 - ACVM96-120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 0-120VAC DE-96X96mm ACVM96-120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-120 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126618

Sonepar cikkszám

ACVM96-120

Gyártói cikkszám

ACVM96-120

Gyártói típuskód

ACVM96-120

Méréstartomány:

0-120 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

5.33

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-120VAC DE-96X96mm