TRACON - Voltmérő 0-450VAC DE-72X72mm ACVM72-450 - ACVM72-450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-450 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374126595
Sonepar cikkszám
ACVM72-450
Gyártói cikkszám
ACVM72-450
Gyártói típuskód
ACVM72-450
Méréstartomány:
0-450 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
4
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-450VAC DE-72X72mm