Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Voltmérő 0-450VAC DE-96X96mm ACVM96-450 - ACVM96-450

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 0-450VAC DE-96X96mm ACVM96-450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-450 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126649

Sonepar cikkszám

ACVM96-450

Gyártói cikkszám

ACVM96-450

Gyártói típuskód

ACVM96-450

Méréstartomány:

0-450 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

5.33

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-450VAC DE-96X96mm