TRACON - Voltmérő 0-500 V AC DE-96X96mm digitális 3f ACVMD-K-96-500 - ACVMD-K-96-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - digitális
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148245
Sonepar cikkszám
ACVMD-K-96-500
Gyártói cikkszám
ACVMD-K-96-500
Gyártói típuskód
ACVMD-K-96-500
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
digitális
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
0 °
Pontossági osztály:
1
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
5.33
Skálamegvilágítás:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-500 V AC DE-96X96mm digitális 3f