Nem visszaküldhető

TRACON - Voltmérő 0-500VAC DE-72X72mm digitális 3f ACVMD-K-72-500 - ACVMD-K-72-500

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 0-500VAC DE-72X72mm digitális 3f ACVMD-K-72-500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - digitális

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148238

Sonepar cikkszám

ACVMD-K-72-500

Gyártói cikkszám

ACVMD-K-72-500

Gyártói típuskód

ACVMD-K-72-500

Méréstartomány:

0-500 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

digitális

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

0 °

Pontossági osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

4

Skálamegvilágítás:

Igen

Háromfázis, fáziskiválasztással. A kívánt fázist az előlapon található nyomógombbal lehet kiválasztani.