TRACON - Voltmérő 0-600VAC DE-48X48mm ACVM48-600 - ACVM48-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-600 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374126557
Sonepar cikkszám
ACVM48-600
Gyártói cikkszám
ACVM48-600
Gyártói típuskód
ACVM48-600
Méréstartomány:
0-600 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
2.66
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-600VAC DE-48X48mm