Nem visszaküldhető

TRACON - Voltmérő 0-600VAC DE-72X72mm ACVM72-600 - ACVM72-600

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 0-600VAC DE-72X72mm ACVM72-600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-600 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - forgótekercs

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126601

Sonepar cikkszám

ACVM72-600

Gyártói cikkszám

ACVM72-600

Gyártói típuskód

ACVM72-600

Méréstartomány:

0-600 V

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

forgótekercs

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Max. mutatókilengés:

90 °

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Modulszélesség:

4

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-600VAC DE-72X72mm